Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 84857 Internes Stromkabel 0,24 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 84857 Internes Stromkabel 0,24 m
DeLOCK 84857 Internes Stromkabel 0,24 m
DeLOCK 84857 Internes Stromkabel 0,24 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33547274
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84857
EAN/GTIN:
     4043619848577
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
S-ATA Powerkabel
S-ATA Stromkabel
Dieses Kabel von Delock wandelt eine SATA 15 Pin Buchse in eine Slim SATA 6 Pin Buchse um.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.24 m
Anschluss 1
SATA 15-Pin
Anschluss 2
SATA 6-polig Slimline
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz, Rot
AWG Kabelgröße
18
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.