Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jou Jye Computer HDMI / mini HDMI, plug 19p / mini plug 19p - 1.0M HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Type C (Mini) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jou Jye Computer HDMI / mini HDMI, plug 19p / mini plug 19p - 1.0M HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Type C (Mini) Schwarz
Jou Jye Computer HDMI / mini HDMI, plug 19p / mini plug 19p - 1.0M HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Type C (Mini) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3328668
Hersteller:
     Jou Jye Computer
Herst.-Nr.:
     AVC 106-1,0
EAN/GTIN:
     4711213205460
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
hdmi kabel typ-a auf typ-c 1m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Type C (Mini)
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf mini-hdmi
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.