Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jou Jye Computer HDMI / mini HDMI, plug 19p / mini plug 19p - 2.0M HDMI-Kabel 3 m HDMI Type C (Mini) HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jou Jye Computer HDMI / mini HDMI, plug 19p / mini plug 19p - 2.0M HDMI-Kabel 3 m HDMI Type C (Mini) HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Jou Jye Computer HDMI / mini HDMI, plug 19p / mini plug 19p - 2.0M HDMI-Kabel 3 m HDMI Type C (Mini) HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3328666
Hersteller:
     Jou Jye Computer
Herst.-Nr.:
     AVC 106-3,0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
hdmi kabel typ-a auf typ-c 3m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
180 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
HDMI Type C (Mini)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf mini-hdmi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.