Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 1081010250165 Schraube/Bolzen 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPAX 1081010250165 Schraube/Bolzen 16 mm
SPAX 1081010250165 Schraube/Bolzen 16 mm
SPAX 1081010250165 Schraube/Bolzen 16 mm
Artikel-Nr.:
     260I-286355
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1081010250165
EAN/GTIN:
     4003530003776
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
16 mm
Gewindelänge
14 mm
Gewindedurchmesser
2.5 mm
Kopfdurchmesser
5.1 mm
Kopfhöhe
2 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
PH (Phillips)
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0139*
€ 0,0191*
1 Tag
73000
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0161*
€ 0,0219*
2 Tage
1000
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,8167*
€ 10,8167*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,34*
€ 12,72*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,00*
ab € 9,48*
€ 12,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0139*
€ 0,01654
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 19,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1081010300123
ab € 0,0169*
Zubehör
SPAX International
1081010300163
ab € 0,0177*
Zubehör
SPAX International
1081010300203
ab € 0,017*
Zubehör
SPAX International
1081010300253
ab € 0,0212*
Zubehör
SPAX International
1081010300303
ab € 0,023*
Zubehör
SPAX International
1081010300353
ab € 0,0318*
Zubehör
SPAX International
1081010300403
ab € 0,0389*
Zubehör
Wera
05056910001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.