Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-542475 Herst.-Nr.: 471110 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Rollenlänge | 145.2 m | | Breite | 247 mm | | Durchmesser | 193 mm | | Kerndurchmesser | 45 mm | | Gewicht | 1821 g | | Paketgewicht | 1845 g | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Prägen | Ja | | Anzahl der Schichten | 2 | Lieferumfang | Anzahl | 1 | | Verpackungsmaterial | Kunststoff | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | EU Ecolabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtuchrollen, Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrollen tork, handtuchrollen, handtuchrollen 2 lagig |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 77,60* | € 97,47* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 77,93* | € 97,86* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 80,66* | € 100,73* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 80,72* | € 100,80* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 81,28* | € 101,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 12,93334* pro Rolle) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|