Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Handtuchrolle Lotus enMotion 24,7 cm x 143 m (B x L) Papier weiß 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Tork Handtuchrolle Lotus enMotion 24,7 cm x 143 m (B x L) Papier weiß 6
Tork Handtuchrolle Lotus enMotion 24,7 cm x 143 m (B x L) Papier weiß 6
Artikel-Nr.:
     2813-465-184
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     2096943
EAN/GTIN:
     7322540656688
Suchbegriffe:
Hand-Tuch
Handtuch
Handtücher
Reisehandtuch

Tork Handtuchrolle Lotus enMotion 24,7 cm x 143 m (B x L) Papier weiß 6 Rl./Pack., Verwendung für Produkt:
Sensorspender, Maße: 24,7 cm x 143 m (B x L), 2-lagig, Material des Papierhandtuches: Papier, Farbe des Papierhandtuches: weiß, 6 Rl./Pack. Die weiche und reißfeste Lotus enMotion System-Handtuchrolle ist sehr saugfähig., Die weiche und reißfeste Lotus enMotion System-Handtuchrolle ist sehr saugfähig. Verwendung für Produkt: Sensorspender . Packungsmenge: 6 Rl./Pack. Farbe des Papierhandtuches: weiß. Produkttypbezeichnung: Lotus enMotion. Anzahl der Lagen: 2-lagig. Material des Papierhandtuches: Papier. Produkttypbezeichnung: Handtuchrolle Lotus enMotion.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
56 cm
Breite:
39 cm
Höhe:
27 cm
Gewicht:
10.29 kg
Volumen:
58.96 Liter
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
79
pro Paket
€ 5,00*
ab € 77,78*
€ 99,56*
2 Tage
41
pro Paket
Frei Haus
ab € 77,78*
€ 99,56*
2 Tage
30
pro Paket
€ 5,49*
ab € 77,91*
€ 99,72*
6 Tage
30
pro Paket
€ 5,87*
ab € 81,17*
€ 103,76*
Lager 2813
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 81,57*
€ 104,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,27*
€ 124,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,97*
€ 122,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,92*
€ 118,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,27*
€ 115,75
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,57*
€ 97,07
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 13,595* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tork
471113
ab € 64,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.