Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE H6J87A Rack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE H6J87A Rack Schwarz
HPE H6J87A Rack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21807240
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     H6J87A
EAN/GTIN:
     887758572849
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Suchen Sie ein Rack-Gehäuse für Rechenzentren, das die neuesten Innovationen zu einem vernünftigen Preis bietet? Das HP G2 Rack der Serie 11000 ist für moderne Rechenzentren mit festem Budget konzipiert und bietet die Innovationen, die Sie brauchen, wobei der Schwerpunkt auf Einfachheit liegt. Mit einer Kapazität von 1300 kg basiert der geschweißte Rahmen auf vorherigen Konzepten für lange Lebensdauer und ist mit der Advance Perforation-Tür von Racks der Intelligent-Serie ausgestattet, um eine bessere Luftzirkulation zu gewährleisten.

Das Design wurde optimiert, um nahezu jedem Rechenzentrum gerecht zu werden. Die hintere Halterung wurde beibehalten, um die Installation der Kabelführung und die Stromverteilung zu vereinfachen.

Das neue HP G2 Racks der Serie 11000 ist auch kompatibel mit HP Location Discovery Services und beschleunigt die Implementierung neuer Geräte und die Asset-Verfolgung. Einfaches All-in-One Universal-Rack für alle Anforderungen Ihres Rechenzentrums.
Weitere Informationen:
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
1360.78 kg
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
116000 g
Breite (imperial)
23.54 "
Tiefe (imperial)
44.3 "
Höhe (imperial)
90.39 "
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, hp 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.485,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.644,34*
€ 1.956,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.610,70*
€ 1.916,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.549,84*
€ 1.844,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.513,26*
€ 1.800,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.485,85*
€ 1.768,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
AF618A
ab € 1.327,64*
Zubehör
HP
253449-B21
ab € 157,25*
Zubehör
HP
BW941A
ab € 219,78*
Zubehör
HP
BW928A
ab € 34,60*
Zubehör
HP
AF620A
ab € 1.610,42*
Zubehör
HP
361591-B21
ab € 199,19*
Zubehör
HP
AF621A
ab € 3.053,33*
Zubehör
HP
BW906A
ab € 297,03*
Zubehör
HP
H6J91A
ab € 398,84*
Zubehör
HP
AF622A
ab € 4.153,88*
Zubehör
HP
AF547A
ab € 183,40*
Zubehör
HP
BW961A
ab € 182,32*
Zubehör
HP
BW932A
ab € 146,34*
Zubehör
HP
H5M68A
ab € 298,47*
Zubehör
HP
120672-B21
ab € 404,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.