Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tech air TANB0700v3 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksackhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tech air TANB0700v3 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Tech air TANB0700v3 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Tech air TANB0700v3 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Tech air TANB0700v3 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Tech air TANB0700v3 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Tech air TANB0700v3 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Tech air TANB0700v3 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Tech air TANB0700v3 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32868504
Hersteller:
     Tech Air
Herst.-Nr.:
     TANB0700V3
EAN/GTIN:
     5060369673258
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 Zoll
Etui-Typ
Rucksackhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Anzahl von Fächern
2
Tragegriff(e)
Ja
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Griff(e)
Ja
Farbgruppe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
435 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
390 x 270 x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, laptop-rucksack 15", laptop rucksack, rucksack tech air, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.