Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. SS0996K Safe Weiß 47 l Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. SS0996K Safe Weiß 47 l Stahl
Phoenix Safe Co. SS0996K Safe Weiß 47 l Stahl
Phoenix Safe Co. SS0996K Safe Weiß 47 l Stahl
Phoenix Safe Co. SS0996K Safe Weiß 47 l Stahl
Phoenix Safe Co. SS0996K Safe Weiß 47 l Stahl
Phoenix Safe Co. SS0996K Safe Weiß 47 l Stahl
Phoenix Safe Co. SS0996K Safe Weiß 47 l Stahl
Phoenix Safe Co. SS0996K Safe Weiß 47 l Stahl
Phoenix Safe Co. SS0996K Safe Weiß 47 l Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32317600
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS0996K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffangtresor
Diposittresor
Einwurftresor
Geldeinwurftresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Schloss Art
Flachschlüssel
Fassungsvermögen
47 l
Material
Stahl
Befestigungstyp
Flur
Anzahl der Schrauben
2
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
381 mm
Höhe
480 mm
Innenmaße (B x T x H)
328 x 323 x 448 mm
Seitenwanddicke
6 mm
Türstärke
12 mm
Gewicht
54000 g
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Montageset
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,61*
€ 431,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,27*
€ 427,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,19*
€ 410,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,06*
€ 401,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,00*
€ 362,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0998KD
ab € 514,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.