Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Mi 1443 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel Mi 1443 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Hensel Mi 1443 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32030783
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591656081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Gehäuse für Motorschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
4774 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Polycarbonat (PC)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,87*
€ 440,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,50*
€ 433,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,48*
€ 419,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,23*
€ 409,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,54*
€ 385,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 50
ab € 12,17*
Zubehör
Hensel
4012591126942
ab € 4,41*
Zubehör
Hensel
4012591110699
ab € 103,32*
Zubehör
Hensel
MI MS 2
ab € 26,98*
Zubehör
Hensel
MIWD2
ab € 4,25*
Zubehör
Hensel
MIFP20
ab € 14,01*
Zubehör
Hensel
MIFP38
ab € 21,21*
Zubehör
Hensel
4012591653219
ab € 1,78*
Zubehör
Hensel
2000356
ab € 0,27*
Zubehör
Hensel
20001287
ab € 23,53*
Zubehör
Hensel
36001041
ab € 6,91*
Zubehör
Hensel
2600135
ab € 11,93*
Zubehör
Hensel
2600136
ab € 18,43*
Zubehör
Hensel
1659650
ab € 0,17*
Zubehör
Hensel
1659651
ab € 0,32875*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.