| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B247F87 Herst.-Nr.: 2600136 EAN/GTIN: 4012591508816 |
| |
|
| | |
| Hauptleitungsklemme 16Ein bl berührsich REG 4pol schraub KKL48 Weitere Informationen: | | Anschlussart: | schrauben | Anzahl der Ausgänge: | 16 | Anzahl der Eingänge: | 16 | Berührungssicher: | ja | Breite: | 81 mm mm | Farbe: | blau | Höhe: | 56 mm mm | Montageart: | DIN-Schiene | Polzahl: | 4 | Tiefe: | 39 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hensel hauptleitungsklemme, Anschlussklemme, Hauptleitungsabzweigklemme, Hauptleitungsabzweigklemme berührungssicher, Klemme, Klemmschiene, Klemmschienenblock, Leitungsklemme, N- und PE-Schiene, N/PE-Schiene, N-Klemme, N-Schiene, Null-Leiterklemme, PE- und N-Klemme, PE/N Klemmschiene, PE/N-Klemme, PE+N Klemmschiene, PE+N-Klemme, PE-Klemme, PE-Klemmschiene, PE-Schiene, Schutzleiterklemmschiene, Trennklemme, Zubehör für Anreihverteiler |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,41* | € 25,04* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,71* | € 25,47* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,87* | € 25,73* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,91* | € 25,76* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 21,56* | € 29,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|