Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 200 Multi Duo Dateiablagebox Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable 200 Multi Duo Dateiablagebox Grau
Durable 200 Multi Duo Dateiablagebox Grau
Durable 200 Multi Duo Dateiablagebox Grau
Durable 200 Multi Duo Dateiablagebox Grau
Durable 200 Multi Duo Dateiablagebox Grau
Durable 200 Multi Duo Dateiablagebox Grau
Durable 200 Multi Duo Dateiablagebox Grau
Durable 200 Multi Duo Dateiablagebox Grau
Durable 200 Multi Duo Dateiablagebox Grau
Durable 200 Multi Duo Dateiablagebox Grau
Durable 200 Multi Duo Dateiablagebox Grau
Durable 200 Multi Duo Dateiablagebox Grau
Durable 200 Multi Duo Dateiablagebox Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31733467
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     379210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängemappenboy
Hängemappenwagen
Hängeregistraturwagen
Hängewagen
Hängemappenwagen mit 2 einzelnen Hängevorrichtungen für je ca. 100 Hängemappen oder ca. 10 breite Ordner bzw. ca. 18 schmale Ordner in A4. Für alle gängigen Formate wie A4, Folio oder Foolscap. Unterer Hängerahmen mit Teleskopschienen ausziehbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
897 mm
Höhe
715 mm
Tiefe
432 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Format
A4
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,66*
€ 257,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,01*
€ 251,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 209,96*
€ 249,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,13*
€ 233,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 194,17*
€ 231,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,23*
€ 227,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,03*
€ 214,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
379610
ab € 158,77*
Ähnlich
Durable
378710
ab € 227,39*
Ähnlich
Durable
378510
ab € 277,19*
Ähnlich
Durable
378410
ab € 129,37*
Ähnlich
Durable
379110
ab € 178,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.