Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2003-6643 Anschlussblock 5 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     1788-WAG000000574
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2003-6643
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Trennklemme
reihenklemme wago
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
5
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
22 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
5
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
44.3 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,9524*
€ 2,3624*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,10125*
€ 2,52125*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 2,54*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,2564*
€ 2,6764*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,348*
€ 2,788*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,3624*
€ 2,81126
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2224*
€ 2,64466
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9524*
€ 2,32336
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 118,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-400
ab € 0,2532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,35678*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-006
ab € 0,5096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-005
ab € 0,75235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-006
ab € 0,75235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/011-000
ab € 0,82025*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406
ab € 0,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-005
ab € 1,33495*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-006
ab € 1,33495*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409
ab € 1,4562*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-005
ab € 1,51925*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410
ab € 1,63535*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410/000-005
ab € 1,5435*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410/000-006
ab € 1,5435*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-437
ab € 1,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.