Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1001416 Besen Schwarz, Orange Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1001416 Besen Schwarz, Orange Kunststoff
Fiskars 1001416 Besen Schwarz, Orange Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30984497
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1001416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffbesen
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Dieses Werkzeug ist ein neues Produkt und eignet sich insbesondere für den Einsatz mit dem 145 Zentimeter langen QuikFit™ Stiel Graphit. Der QuikFit™ Straßenbesen von Fiskars besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Aus diesem Material gefertigte Produkte sind meist sehr stabil, wodurch sie auch langlebig sind, sowie leicht. Die hochwertige Besteckung dieses Werkzeugs ist ebenfalls aus Kunststoff hergestellt und erzielt eine sehr gute Reinigungswirkung. Dieser Werkzeugkopf eignet sich vor allem zum Entfernen selbst kleiner Schmutzpartikel. Er leistet hervorragende Arbeit beim Fegen großer Flächen im Garten und am Haus. Durch seine breite Fläche von 38 Zentimetern können große Flächen mit einem Mal gefegt werden. Das Gewicht des Fiskars QuikFit™ Straßenbesens beträgt 370 Gramm. Das Siegel Sicherheit Geprüft besagt, dass das Produkt die Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes erfüllt und von der Versuchs- und Prüfanstalt in Remscheid geprüft wurde. Die VPA prüft bereits seit 1977 verschiedene Produkte und zertifiziert diese mit dem GS-Siegel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
185 mm
Gewicht
370 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars
1000661
ab € 11,08*
Sonstiges
Fiskars
1000664
ab € 10,56*
Sonstiges
Fiskars
1000666
ab € 25,41*
Sonstiges
Fiskars
130000
ab € 5,80*
Sonstiges
Fiskars
1000663
ab € 4,21*
Sonstiges
Fiskars
1000665
ab € 34,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.