Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars QuikFit Aluminium 234 mm Handwerkzeug-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars QuikFit Aluminium 234 mm Handwerkzeug-Griff
Fiskars QuikFit Aluminium 234 mm Handwerkzeug-Griff
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70291760
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000663
EAN/GTIN:
     5905568360120
Vor allem bei Arbeiten in Blumenbeeten, zum Beispiel beim Pflanzen von Blumen, kann ein Stiel-Gerät unpraktisch sein. Für solche Arbeiten eignet sich der QuikFit™ Handgriff von Fiskars optimal. Dabei handelt es sich um ein Produkt, welches speziell für die Handgeräte der QuikFit™-Produktreihe entwickelt wurde. Somit ist er zum Beispiel mit der Doppelhacke oder dem Kleinfächerbesen kompatibel, aber natürlich auch mit allen anderen QuikFit™ Geräten. Der Fiskars QuikFit™ Handgriff ist stabil und komfortabel, außerdem kann er von Links- sowie von Rechtshändern benutzt werden. Die Stabilität verleiht ihm das Material, aus welchem er gefertigt ist. Dabei handelt es sich um gehärtetes Aluminium. Das Material ist außerdem leicht und ermöglicht ein Gewicht von 95 Gramm. Die Gesamtlänge des Griffs beträgt 24 Zentimeter. Des Weiteren besitzt er ein Aufhängeloch, an welchem er zur sicheren Aufbewahrung aufgehängt werden kann. Für sein ausgesprochenes Design hat das Produkt im Jahr 2010 den Red Dot Design Award erhalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
234 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Handwerkzeug-Griff
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Griff Eigenschaften
Softgrip
Markenkompatibilität
Fiskars
Kompatibilität
QuikFit
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars
1000644
ab € 12,59*
Sonstiges
Fiskars
1000653
ab € 11,10*
Sonstiges
Fiskars
1000654
ab € 13,47*
Sonstiges
Fiskars
1000657
ab € 10,78*
Sonstiges
Fiskars
1000676
ab € 11,39*
Sonstiges
Fiskars
1000677
ab € 9,41*
Sonstiges
Fiskars
1000681
ab € 13,77*
Sonstiges
Fiskars
1000685
ab € 10,73*
Sonstiges
Fiskars
1000687
ab € 9,84*
Sonstiges
Fiskars
1000689
ab € 28,91*
Sonstiges
Fiskars
1000691
ab € 23,54*
Sonstiges
Fiskars
1000692
ab € 21,79*
Sonstiges
Fiskars
1000693
ab € 17,54*
Sonstiges
Fiskars
1000731
ab € 6,81*
Sonstiges
Fiskars
1000738
ab € 12,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.