Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CBL-SAST-0848 SATA-Kabel 0,95 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CBL-SAST-0848 SATA-Kabel 0,95 m Schwarz
Supermicro CBL-SAST-0848 SATA-Kabel 0,95 m Schwarz
Supermicro CBL-SAST-0848 SATA-Kabel 0,95 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30651289
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CBL-SAST-0848
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
SAS Cable
Weitere Informationen:
Technische Details
Kabelfarbe
Schwarz
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.95 m
Kabeltyp
SATA III
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
34
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.