Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect USB3.1CSATA Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect USB3.1CSATA Schnittstellenkarte/Adapter
Microconnect USB3.1CSATA Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30648917
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     USB3.1CSATA
EAN/GTIN:
     5712505645536
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
USB SATA Adapter
USB-A SATA Adapter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Kabellänge
0.2 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
157 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
26 mm
Paketgewicht
16 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6 g
Weitere Suchbegriffe: USB-C SATA Adapter, usb sata adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.