Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-80394 Herst.-Nr.: 77123 EAN/GTIN: 4017538771230 |
| |
|
| | |
| - Anschlüsse: USB Typ A Stecker - USB Typ A Kupplung - Haube: vergossen - Aufbau Schirmung: 48 x 0,12mm Al, Alu Foil single 0,025mm, Geflecht und Folie - Kabel Aufbau: AWG28/ AWG24 - Adern Material: Kupfergemisch - Stecker Material: CuZnNi - Kontaktoberfläche: vernickelt - Farbe Stecker: grau - Farbe Kabel: grau - USB Standart: USB 2.0
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m | | USB-Version | USB 2.0 | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | USB A | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Produktfarbe | Grau | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich | | AWG Kabelgröße | 28/24 | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,91* | € 1,47* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,92* | € 1,48* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,24* | € 1,97* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 8,74* | € 12,58* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,25* | € 16,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|