Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 885-112 Anschlussblock 1 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 885-112 Anschlussblock 1 Grau
Wago 885-112 Anschlussblock 1 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30501337
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     885-112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
bolzenklemme wago
bolzenklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
1
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
269 A
Anzahl der Verbingungspunkte
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
33.8 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
64.7 mm
Energie
Nennspannung
1000 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,2584*
€ 16,9675
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,1684*
€ 16,8604
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,0284*
€ 15,5038
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,4384*
€ 14,8017
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,2209
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,0789
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 11,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-023
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-024
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
885-432
ab € 18,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-006
ab € 33,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-007
ab € 33,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.