Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 0.1m 2xSATAIII SATA-Kabel 0,1 m Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 0.1m 2xSATAIII SATA-Kabel 0,1 m Rot
DeLOCK 0.1m 2xSATAIII SATA-Kabel 0,1 m Rot
DeLOCK 0.1m 2xSATAIII SATA-Kabel 0,1 m Rot
DeLOCK 0.1m 2xSATAIII SATA-Kabel 0,1 m Rot
DeLOCK 0.1m 2xSATAIII SATA-Kabel 0,1 m Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30369063
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83832
EAN/GTIN:
     4043619838325
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
Die neuen Delock SATA FLEXI Kabel wurden speziell für den Einsatz an engen Stellen in Gehäusen entwickelt. Sie sind ultraflexibel und lassen sich je nach Bedarf entsprechend biegen und knicken, selbst Verknotungen sind möglich. Ein weiterer Vorteil ist die extreme Haltbarkeit, durch die die Kabel vor Bruch oder Materialschwäche bewahrt werden. Durch den Einsatz der SATA FLEXI Kabel ist die Nutzung von abgewinkelten Steckern nicht mehr nötig, die Stecker können einfach in die gewünschte Richtung gebogen werden. Die extra kurz gehaltenen Stecker liefern auch bei engen Platzverhältnissen mehr Spielraum und sind praktisch in der Anwendung, zusätzlich gewährleisten die Metallclips sicheres Einrasten. Die Kabel unterstützen Datentransferraten von bis zu 6 Gb/s und sind abwärtskompatibel zu den vorherigen SATA Versionen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
Kabeltyp
SATA III
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Rot
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Max. Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.