Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Etikettenkassette LK-3TBN - Transparent - schwarz auf transparent - 9mmx9m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Etikettenkassette LK-3TBN - Transparent - schwarz auf transparent - 9mmx9m
Epson Etikettenkassette LK-3TBN - Transparent - schwarz auf transparent - 9mmx9m
Epson Etikettenkassette LK-3TBN - Transparent - schwarz auf transparent - 9mmx9m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30354770
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C53S653004
EAN/GTIN:
     8715946611150
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Dieses transparente Band eignet sich perfekt für schlichte Etiketten und ist in Breiten von 6 bis 36 mm erhältlich. Wahlweise mit weißem und schwarzem Text. • Für besonders schlichte Etiketten • Flexible Breiten von 6 bis 36 mm*1 • Weißer oder schwarzer Text auf transparentem Hintergrund • Sehr hohe Haltbarkeit • Strapazierfähig, wasserfest und unempfindlich gegen Hitze und Kälte • Kostengünstige 9-Meter-Klebebänder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
9 mm
Bandlänge
9 m
Verpackungsbreite
25 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
50 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
202 mm
Mindestbestellmenge
5 Stück(e)
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
48219090
Merkmale
Aufkleberfarbe
Schwarz auf transparent
Ursprungsland
Japan
Kompatibilität
LabelWorks LW-1000P LabelWorks LW-300 LabelWorks LW-400 LabelWorks LW-400VP LabelWorks LW-600P LabelWorks LW-700 LabelWorks LW-900P
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C51CD06200
ab € 160,85*
Zubehör
Epson
C51CD69200
ab € 82,80*
Zubehör
Epson
C51CB70340
ab € 31,22*
Zubehör
Epson
C51CB70330
ab € 30,99*
Zubehör
Epson
C51CB70380
ab € 40,10*
Zubehör
Epson
C51CH30200
ab € 527,81*
Zubehör
Epson
C51CG52200
ab € 904,30*
Zubehör
Epson
C51CG52210
ab € 1.381,75*
Zubehör
Epson
C51CF25120
ab € 398,33*
Zubehör
Epson
C51CF25110
ab € 225,11*
Zubehör
Epson
C51CD69130
ab € 113,59*
Zubehör
Epson
C51CE51110
ab € 301,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.