Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Etikettenkassette LK-2WBN - Standard - schwarz auf weiß - 6mmx9m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Etikettenkassette LK-2WBN - Standard - schwarz auf weiß - 6mmx9m
Epson Etikettenkassette LK-2WBN - Standard - schwarz auf weiß - 6mmx9m
Epson Etikettenkassette LK-2WBN - Standard - schwarz auf weiß - 6mmx9m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30217699
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C53S652003
EAN/GTIN:
     8715946611105
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Hochwertiges weißes Band, perfekt für den täglichen Gebrauch. Erhältlich in Breiten von 6 bis 36 mm, wahlweise mit rotem, blauem und schwarzem Text. • Ideal für den täglichen Gebrauch • Flexible Breiten von 6 bis 36 mm*1 • Roter, blauer oder schwarzer Text auf weißem Hintergrund • Sehr hohe Haltbarkeit • Strapazierfähig, wasserfest und unempfindlich gegen Hitze und Kälte • Kostengünstige 9-Meter-Klebebänder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
6 mm
Bandlänge
9 m
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
50 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
202 mm
Mindestbestellmenge
5 Stück(e)
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
48219090
Merkmale
Aufkleberfarbe
Schwarz auf weiss
Ursprungsland
Japan
Kompatibilität
LabelWorks LW-1000P LabelWorks LW-300 LabelWorks LW-400 LabelWorks LW-400VP LabelWorks LW-600P LabelWorks LW-700 LabelWorks LW-900P
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C51CD06200
ab € 160,85*
Zubehör
Epson
C51CD69200
ab € 82,80*
Zubehör
Epson
C51CB70340
ab € 31,22*
Zubehör
Epson
C51CB70330
ab € 30,96*
Zubehör
Epson
C51CB70380
ab € 40,24*
Zubehör
Epson
C51CH30200
ab € 527,89*
Zubehör
Epson
C51CG52200
ab € 904,30*
Zubehör
Epson
C51CG52210
ab € 1.385,36*
Zubehör
Epson
C51CF25120
ab € 399,30*
Zubehör
Epson
C51CF25110
ab € 225,11*
Zubehör
Epson
C51CD69130
ab € 113,21*
Zubehör
Epson
C51CE51110
ab € 301,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.