Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Etikettenkassette LK-2TBN - Transparent - schwarz auf transparent - 6mmx9m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Etikettenkassette LK-2TBN - Transparent - schwarz auf transparent - 6mmx9m
Epson Etikettenkassette LK-2TBN - Transparent - schwarz auf transparent - 6mmx9m
Epson Etikettenkassette LK-2TBN - Transparent - schwarz auf transparent - 6mmx9m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30217698
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C53S652004
EAN/GTIN:
     8715946611112
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Dieses transparente Band eignet sich perfekt für schlichte Etiketten und ist in Breiten von 6 bis 36 mm erhältlich. Wahlweise mit weißem und schwarzem Text. • Für besonders schlichte Etiketten • Flexible Breiten von 6 bis 36 mm*1 • Weißer oder schwarzer Text auf transparentem Hintergrund • Sehr hohe Haltbarkeit • Strapazierfähig, wasserfest und unempfindlich gegen Hitze und Kälte • Kostengünstige 9-Meter-Klebebänder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
6 mm
Bandlänge
9 m
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
50 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
202 mm
Mindestbestellmenge
5 Stück(e)
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
48219090
Merkmale
Aufkleberfarbe
Schwarz auf transparent
Ursprungsland
Japan
Kompatibilität
LabelWorks LW-1000P LabelWorks LW-300 LabelWorks LW-400 LabelWorks LW-400VP LabelWorks LW-600P LabelWorks LW-700 LabelWorks LW-900P
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C51CD06200
ab € 160,81*
Zubehör
Epson
C51CD69200
ab € 82,57*
Zubehör
Epson
C51CB70340
ab € 31,16*
Zubehör
Epson
C51CB70330
ab € 30,99*
Zubehör
Epson
C51CB70380
ab € 40,10*
Zubehör
Epson
C51CH30200
ab € 527,81*
Zubehör
Epson
C51CG52200
ab € 903,29*
Zubehör
Epson
C51CG52210
ab € 1.381,75*
Zubehör
Epson
C51CF25120
ab € 398,33*
Zubehör
Epson
C51CF25110
ab € 226,71*
Zubehör
Epson
C51CD69130
ab € 113,59*
Zubehör
Epson
C51CE51110
ab € 300,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.