Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 60139 Internes Stromkabel 0,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 60139 Internes Stromkabel 0,3 m
DeLOCK 60139 Internes Stromkabel 0,3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30012422
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60139
EAN/GTIN:
     4043619601394
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
S-ATA Powerkabel
S-ATA Stromkabel
Mit diesem Kabel können Sie ein Gerät mit 4 Pin Stromanschluss an ein PC Netzteil mit SATA 15 Pin Stecker anschließen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
SATA 15-Pin
Anschluss 2
Molex (4-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß, Gelb
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.