Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussplatte anrastbar 1mm dick,dunkelgrau 257-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 257-200 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Wago 257-200 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Artikel-Nr.:
     3517I-30868698
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     257-200
EAN/GTIN:
     4017332265959
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten wago
reihenklemme abschlussplatten

Abschlussplatte anrastbar 1mm dick,dunkelgrau 257-200

Abschlussplatte
anrastbar
1 mm dick
dunkelgrau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
1 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Trennscheibe, Trennwand, Zwischenplatte, Trennplatte, Distanzplatte, Zwischenstück, Distanzdeckel, Abteilungstrennplatte, Abschlussplatte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0463*
€ 0,0463*
2000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,057*
€ 0,057*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0574*
€ 0,0574*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0621*
€ 0,0621*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0645*
€ 0,0645*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
257-100
ab € 0,03582*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
257-300
ab € 3,602*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
257-400
ab € 0,03592*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
257-600
ab € 0,03582*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
257-700
ab € 0,0463*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.