Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 257-300 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 257-300 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Wago 257-300 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29905370
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     257-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten wago
reihenklemme abschlussplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblocktrenner
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1 mm
Tiefe
14.2 mm
Höhe
13.6 mm
Gewicht
0.183 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,592*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,03592* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,79*
€ 6,8901
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,562*
€ 5,42878
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,252*
€ 5,05988
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,592*
€ 4,27448
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
257-100
ab € 0,03582*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
257-200
ab € 0,03562*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
257-400
ab € 0,03572*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
257-600
ab € 0,03582*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
257-700
ab € 0,03572*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.