Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1652716 Drahtverbinder RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1652716 Drahtverbinder RJ-45 Weiß
Phoenix Contact 1652716 Drahtverbinder RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29920848
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1652716
EAN/GTIN:
     4017918952860
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4.38 g
Höhe
13.5 mm
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Kabelstandard
Cat5
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1653265
ab € 507,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1654743
ab € 0,274*
Zubehör
Phoenix Contact
1654756
ab € 0,2672*
Zubehör
Phoenix Contact
1652732
ab € 4,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1658671
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.