Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Tüllengehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000015534
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1652732
EAN/GTIN:
     4017918952877
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
RJ45 Steckverbinder
phoenix contact rj45 steckverbinder
IP65/67.
Weitere Informationen:
Länge:
37 mm
Höhe:
43 mm
Breite:
18.5 mm
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
false
Mit Klappdeckel:
false
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
nicht zutreffend
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40 °C | 80 °C
EMV-Ausführung:
false
UV-beständig:
false
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,57*
€ 6,27*
20 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,76*
€ 6,53*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,76*
€ 6,53*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,88*
€ 6,70*
26 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,93*
€ 6,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1418853
ab € 3,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1652716
ab € 2,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1652729
ab € 3,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1653757
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.