Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit ABMM-AT-C0 Kabelbinder Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit ABMM-AT-C0 Kabelbinder Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Schwarz
Panduit ABMM-AT-C0 Kabelbinder Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-40081718
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     ABMM-AT-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.1 mm
Höhe
4.6 mm
Merkmale
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3791*
€ 0,4685*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,389*
€ 0,469*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,40072*
€ 0,49072*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 0,65*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 0,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,4685*
€ 0,55752
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4391*
€ 0,52253
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3791*
€ 0,45113
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 234,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT1M-C0
ab € 0,0173*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.