Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Cable Tie, 3.9"L (99mm), Miniature, Weather Resistant, Black, 100pc Kabelbinder Nylon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit Cable Tie, 3.9"L (99mm), Miniature, Weather Resistant, Black, 100pc Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit Cable Tie, 3.9"L (99mm), Miniature, Weather Resistant, Black, 100pc Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-39052963
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT1M-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
99 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,01711*
€ 0,02431*
1000
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0195*
€ 0,0276*
23 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0172*
€ 0,0286*
22 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,02281*
€ 0,03201*
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0244*
€ 0,0485*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,02431*
€ 0,02893
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01711*
€ 0,02036
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 24,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
ABMM-AT-C0
ab € 0,389*
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 177,71*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 315,07*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.040,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.