Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel, ABS, schwarz, selbstklebend, (L x B x H) 19.1 x 19.1 x 4.6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungssockel, ABS, schwarz, selbstklebend, (L x B x H) 19.1 x 19.1 x 4.6 m
Befestigungssockel, ABS, schwarz, selbstklebend, (L x B x H) 19.1 x 19.1 x 4.6 m
Befestigungssockel, ABS, schwarz, selbstklebend, (L x B x H) 19.1 x 19.1 x 4.6 m
Artikel-Nr.:
     4502-12H4784
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     ABMM-AT-C0
EAN/GTIN:
     0074983584925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Befestigungssockel f ür Bandbreite bis 4,0 mm Typ Panduit ABMM-AT-C0 Für Kabelhaltebänder, selbstklebend, universell anwendbar, da der Binder von allen vier Seiten einfädelbar ist. Material: ABS Maße: 19,1 mm x 19,1 mm x 4,6 mm Farbe: schwarz Ausführung: Hitzestabilisiert für Außenanwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungssockel
Breite:
19.1 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
4.6 mm
Länge:
19.1 mm
Material:
ABS
Selbstklebend:
Ja
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, panduit kabelmanagement, selbstklebende kabelschellen, befestigungssockel klebbar, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelführung, Leitungshalter, Haltebänderbefestigung, Kabelbandbefestigung, Kabelhaltebandbefestigung, Leitungshaltebandbefestigung, Montagesockel, Klebesockel, Fassung, Sockel, Kabelbinderbefestigungssockel, Kabelbinderhalterung, Kabelhaltebändersockel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,389*
€ 0,469*
24 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3907*
€ 0,4707*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,40072*
€ 0,48072*
22 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,49*
€ 0,58*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,39*
€ 0,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT1M-C0
ab € 0,01711*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.