Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton MB3 Kabelklammer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton MB3 Kabelklammer Weiß
Hellermann Tyton MB3 Kabelklammer Weiß
Hellermann Tyton MB3 Kabelklammer Weiß
Artikel-Nr.:
     3517I-45926275
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-28359
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
3.8 mm
Schraublochdurchmesser
3.1 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2791*
€ 0,3691*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,27957*
€ 0,36957*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2846*
€ 0,3746*
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2928*
€ 0,3828*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2953*
€ 0,3853*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3691*
€ 0,43923
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3391*
€ 0,40353
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3191*
€ 0,37973
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2791*
€ 0,33213
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 36,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28320
ab € 0,2073*
Zubehör
HellermannTyton
151-28349
ab € 0,2354*
Zubehör
HellermannTyton
111-03259
ab € 0,0228*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 228,68*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.