Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PLC-RSC- 12DC/21-21AU Leistungsrelais Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact PLC-RSC- 12DC/21-21AU Leistungsrelais Grün
Phoenix Contact PLC-RSC- 12DC/21-21AU Leistungsrelais Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29894535
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2967277
EAN/GTIN:
     4017918163945
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
14 x 94 x 80 mm
Gewicht
68.11 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,862*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 2,406*
Zubehör
Phoenix Contact
2967691
ab € 0,6294*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,00492*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,62595*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2013*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 7,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 7,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 8,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 25,245*
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
ab € 25,215*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,7112*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.