Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7er Pack USB 2.0 Hi-Speed Kabel 90°, Transparent, USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ B) 90°, 0,5 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
USB
USB
Artikel-Nr.:
     1039U-931993575
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93575
EAN/GTIN:
     4040849935756
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
7er Pack USB 2.0 Hi-Speed Kabel 90°, Transparent, USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ B) 90°, 0,5 m

USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ B) 90°

- passend für viele Peripheriegeräte wie Drucker oder Scanner

- USB 2.0 Kabel zum Synchronisieren und Laden

- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s

-

AWG: 26
Ausgang 2, Spannung: 5.0 V (DC)
Kennzeichnungen: WEEE, CE
max. Übertragungsrate: 0.48 Gbit/s
Kabeltyp:
Anschluss 2, Typ:
Farbe:
Farbversion: Transparent
Kabellänge: 0.5 m
Anschluss, Typ: USB 2.0-Stecker (Typ A)

Weitere Suchbegriffe: usb kabel 0,5 m usb 2.0 usb a, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, USB, 2.0, Hi-Speed, Kabel, 90°
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,93*
€ 2,58*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,84*
€ 15,38*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,94*
€ 29,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,38*
€ 18,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,94*
€ 16,59
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,37*
€ 14,72
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,08*
€ 14,38
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 11,68*
€ 13,90
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 10,84*
€ 12,90
pro Paket
1 Paket enthält 7 Stück (ab € 1,54858* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
39038
ab € 19,52*
Zubehör
Goobay
68712
ab € 1,01*
Zubehör
Goobay
68905
ab € 1,78*
Zubehör
Goobay
69914
ab € 8,63*
Zubehör
Goobay
93016
ab € 0,78*
Zubehör
Goobay
93017
ab € 0,92*
Zubehör
Goobay
93918
ab € 0,82*
Zubehör
Goobay
93920
ab € 1,27*
Zubehör
Goobay
93921
ab € 1,80*
Zubehör
Goobay
93595
ab € 2,58*
Zubehör
Goobay
50856
ab € 1,42*
Zubehör
Goobay
93596
ab € 0,83*
Zubehör
Goobay
93597
ab € 1,27*
Zubehör
Goobay
93598
ab € 1,86*
Zubehör
Goobay
93922
ab € 0,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.