Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann MLS GG 200/1 Messleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann MLS GG 200/1 Messleitung
Hirschmann MLS GG 200/1 Messleitung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29817286
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934076101
EAN/GTIN:
     4002044186517
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
messkabel 2m bananenstecker rot
Berührungssichere Messleitung nach IEC 61010, beidseitig Sicherheitsstecker mit 4 mm Durchmesser und geradem Abgang. Kontaktfeder KupferBeryllium vernickelt. Hochfl exible, doppelt isolierte Litzenleitung, Griffhülse und Leitung trittfest. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2000 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 70 °C
Merkmale
Produkttyp
Messleitung
Produktfarbe
Rot
Material
PVC, Polyamid
Messkategorie unterstützt
CAT III
Weitere Suchbegriffe: laborkabel bananenstecker, laborkabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930136100
ab € 2,64*
Zubehör
Hirschmann
972306100
ab € 4,41*
Zubehör
Hirschmann
972306101
ab € 3,70*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930160000
ab € 3,42*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 4,10*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,05*
Zubehör
Hirschmann
972363101
ab € 7,27*
Zubehör
Hirschmann
932793001
ab € 18,03*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
9,73919E+16
ab € 17,58*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 23,61*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932961001
ab € 20,51*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972359101
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.