Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SV3312-6 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 5SV3312-6 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ A 2
Siemens 5SV3312-6 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ A 2
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29812770
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV3312-6
EAN/GTIN:
     4001869429632
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
203 g
Energie
Eingangsstrom
25 A
Eingangsspannung
230 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
97 mm
Verpackungstiefe
42 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Merkmale
Schutzschaltertyp
Fehlerstromschutzschalter
Typ
Typ A
Anzahl der Pole
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,63*
Zubehör
Siemens
5ST38206
ab € 3,37*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,85*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA36
ab € 114,48*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA35
ab € 0,03063*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,41*
Zubehör
Siemens
5ST30730MC
ab € 425,38*
Zubehör
Siemens
5ST3806
ab € 2,70*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 29,72*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,36*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,10*
Zubehör
Siemens
5SW3010
ab € 2,17*
Zubehör
Siemens
5SW3004
ab € 7,03*
Zubehör
Siemens
5ST3040
ab € 47,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.