Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 236-501 Anschlussblock 1 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4147-M0139065
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     236-501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
1
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.7 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
17 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
400
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,20*
€ 0,27*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2039*
€ 0,2739*
21 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2219*
€ 0,3019*
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,2232*
€ 0,3032*
20 Tage
unbekannt
400
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2254*
€ 0,3054*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 108,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-191
ab € 0,0736*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/762-020
ab € 8,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
236-100
ab € 0,0392*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
236-300
ab € 0,0463*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
236-400
ab € 0,0394*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
236-500
ab € 0,0528*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
236-700
ab € 0,0463*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.