Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Dconnexion 3DX-700051 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3Dconnexion 3DX-700051 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Schwarz
3Dconnexion 3DX-700051 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29402421
Hersteller:
     3Dconnexion
Herst.-Nr.:
     3DX-700051
EAN/GTIN:
     4260016340811
Suchbegriffe:
KVM Kabel
USB Hub
kvm kabel
Twin-Port-USB-Hub mit abnehmbaren 1.5m USB-Kabel. Stromversorgung erfolgt über USB. Kompatibel mit allen USB-Geräten. Serienmäßig im Lieferumfang zur SpaceMouse Pro Wireless enthalten.
Weitere Informationen:
Design
Kabelfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
2
Hostschnittstelle
USB 2.0
Hub-Schnittstellen
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.5 m
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3Dconnexion
3DX-700053
ab € 26,45*
Sonstiges
3Dconnexion
3DX-700068
ab € 17,37*
Sonstiges
3Dconnexion
3DX-700060
ab € 15,46*
Sonstiges
3Dconnexion
3DX-700069
ab € 13,10*
Sonstiges
3Dconnexion
3DX-700044
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.