Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Dconnexion Universal Receiver - Mini-USB-Receiver - 2,4 GHz-Wireless-Technologie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal Receiver, Artikelansicht
Universal Receiver, Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C2193-3DX-700069
Hersteller:
     3Dconnexion
Herst.-Nr.:
     3DX-700069
EAN/GTIN:
     4260016340989
Suchbegriffe:
Internetradio
Internetradios
internetradio

3Dconnexion® Universal Receiver
Unterstützt alle kabellosen 3Dconnexion Produkte


Der Universal Receiver ist die perfekte Verbindung zwischen Ihrem Computer und bis zu fünf kabellosen 3Dconnexion Geräten. Mit dem kleinen USB-Receiver stellen Sie schnell und einfach stabile Verbindungen zu jedem kabellosen 3Dconnexion Gerät her.

Technische Daten

  • Mini-USB-Receiver
  • 3Dconnexion 2,4 GHz-Technologie, für eine stabile Verbindung ohne Signalverluste
  • Verbindet bis zu 5 kabellose 3Dconnexion Geräte
  • Serienmäßig im Lieferumfang aller aktuellen kabellosen 3Dconnexion® Geräte enthalten
  • Abmessungen (LxBxH): 18 mm x 14 mm x 6 mm
  • Gewicht: 1,8 g
  • Garantie: 2 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Universal Receiver, 3Dconnexion USB-Receiver, SpaceMouse Receiver
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
€ 5.053,36*
Ähnlich
Asus
90LM097A-B01370
€ 1.402,84*
Ähnlich
Asus
90GC01P0-MSG010
€ 558,16*
Ähnlich
Asus
90MP037A-BKWA00
€ 178,84*
Ähnlich
Asus
90LM09N0-B01170
€ 172,60*
Ähnlich
Asus
90LM09JQ-B01K70
€ 170,05*
Ähnlich
Asus
90LM09IQ-B01K70
€ 191,70*
Ähnlich
Asus
90LM06D3-B01170
€ 107,36*
Ähnlich
Cherry
61710036
€ 7,96*
Ähnlich
Cherry
JA-0330-2
€ 20,08*
Ähnlich
Cherry
6171784
€ 2,68*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
€ 137,20*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
€ 167,56*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
€ 97,60*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
€ 139,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.