| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-29300544 Herst.-Nr.: 5809000502 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HDMI Typ-A, 19-Pin auf DVI-D, 18+1-Pin, Stecker/Stecker - HDMI auf DVI-D-Kabel, schwarz mit vergoldeten Kontakten und doppelter Schirmung für bestmögliche Bildqualität Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) | | Anschluss 2 | DVI-D | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter dvi dvi, adapterkabel dvi, hdmi dvi kabel 18+1 |
| | |
| |