Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC CS-HX649 4-Wege Einbau-Lautsprecher 350W Inhalt: 1 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
JVC
JVC
Artikel-Nr.:
     1039H-940910029720
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     CSHX649
EAN/GTIN:
     4975769425684
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
JVC CS-HX649 4-Wege Einbau-Lautsprecher 350W Inhalt: 1 Paar

Belastbarkeit 350 W max / 50 W RMS

JVC CS-HX649. Lautsprechertyp: 4-Wege, Spitzenstrom: 350 W, Bemessungsleistung: 50 W. Montagetiefe: 5,7 cm, Durchmesser Woofer: 16 cm, Treiberdurchmesser Mitteltöner: 5,2 cm. Woofer Magnertyp: Ferrit, Sound Drucklevel (max): 88 dB

Belastbarkeit Musik (max.): 350 W
Belastbarkeit RMS: 50 W
Schalldruck: 88
Frequenzbereich: 30 - 25.000 Hz
Kategorie: 4-Wege Einbau-Lautsprecher
Außen-Ø: 160 mm
Einbautiefe: 57 mm
Impedanz: 4 ?
Inhalt: 1 Paar
Produkt-Art: 4-Wege Einbau-Lautsprecher
Hersteller-Nr.: CSHX649
EAN: 4975769425684
Eingangsfrequenz 47...63 Hz
Eingangsstrom 4 A (115 V AC) / 2 A (230 V AC)
Einschaltstrom 30 A (115 V AC) / 60 A (230 V AC)
Wirkungsgrad bis zu 85 %
Standby-Verbrauch 0,5 W
Haltezeit 16 ms bei Volllast und 115 / 230 VAC
Power-Good-Signal Einschaltverzögerung 100...500 ms
Ausschaltverzögerung 1 ms
Schutz Kurzschlussschutz: +3,3 / 5 / 12 V Abschaltung und Verriegelung, +5 Vsb /-12V automatische Wiederherstellung
Überstromschutz: +3,3 V (25...50 A), +5 V (25...45 A), +12 V (20...28 A)
Überspannungsschutz: +3,3 V (3,7...4,8 V), +5 V (5,7...7,0 V), +12 V (13,3...16 V)
Erdschlussstrom 3,5 mA
Akustische Geräusche 25 dB
Sicherheit / EMV EN / IEC / UL 62368-1 (Ed.2), UL 60950-1 (Ed.2), CE
Derating Von +50...+70 °C, 1,5 % / °C
MTBF 100000 h nach MIL-HDBK-217F bei 25 °C Volllast
Max. Betriebshöhe 5000 m
Luftfeuchtigkeit in Betrieb: 5...85 % RH, nicht kondensierend / Lagerung: 5...95 % RH, nicht kondensierend.

Weitere Suchbegriffe: Einbaulautsprecher, deckeneinbaulautsprecher 4 ohm, autolautsprecher, deckenlautsprecher jvc, JVC, CSHX649, CS-HX649, Autoboxen, Auto lautsprecher, car einbaulautsprecher
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 31,37*
€ 42,75*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 39,68*
€ 55,71*
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,85*
€ 61,45*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 48,72*
€ 64,42*
Lager 1039
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 77,16*
€ 99,15*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 99,15*
€ 117,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 97,98*
€ 116,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 91,55*
€ 108,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 87,93*
€ 104,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 84,44*
€ 100,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 77,16*
€ 91,82
pro Paket
1 Paket enthält 1 Paar (ab € 77,16* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JVC
CS-DR420
ab € 21,39*
Zubehör
JVC
CS-DR520
ab € 32,18*
Zubehör
JVC
CS-DR6930
ab € 32,35*
Zubehör
JVC
CSDR6940
ab € 37,15*
Zubehör
JVC
CS-J1720X
ab € 13,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.