Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 1.8m USB 2.0 A - USB 2.0 B USB Kabel 1,8 m USB A USB B Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn 1.8m USB 2.0 A - USB 2.0 B USB Kabel 1,8 m USB A USB B Grau
S-Conn 1.8m USB 2.0 A - USB 2.0 B USB Kabel 1,8 m USB A USB B Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28538281
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77022
EAN/GTIN:
     4017538770226
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
  • Anschlüsse: USB A Stecker - USB B Stecker. - USB Standard: USB 2.0, USB 1.2/2.0 kompatibel. - Übertragungsrate: 480 Mbit/s. - Haube: vergossen. - Schirmung: Geflecht und Folie. - Aufbau: Power 7x0,20mm Data 7x0,12mm. - Stecker Material: Eisen. - Kontaktoberfläche: vernickelt. - Farbe Stecker/ Kabel: grau/ grau.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabelfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
CO 77033
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.