Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS80105-128 SATA-Kabel 5 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS80105-128 SATA-Kabel 5 m Weiß
shiverpeaks BS80105-128 SATA-Kabel 5 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28521005
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS80105-128
EAN/GTIN:
     4017538016102
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
  • Anschlüsse: F-Quick-Stecker - F-Quick-Stecker
  • Stecker: vergossen
  • Aufbau Schirmung: 1x0,5mm, 128x0,12mm ALU + Alu-Folie
  • Adern Material: Kupfergemisch
  • Stecker Material: Eisen
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Schirmmaß: > 100dB
  • Farbe Stecker: weiss
  • Farbe Kabel: weiss
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabeltyp
SATA I
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich/Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.