Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO D1 - Standardetiketten - Rot auf Weiß - 19mm x 7m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO D1 - Standardetiketten - Rot auf Weiß - 19mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Rot auf Weiß - 19mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Rot auf Weiß - 19mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Rot auf Weiß - 19mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Rot auf Weiß - 19mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Rot auf Weiß - 19mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Rot auf Weiß - 19mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Rot auf Weiß - 19mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Rot auf Weiß - 19mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Rot auf Weiß - 19mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Rot auf Weiß - 19mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Rot auf Weiß - 19mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Rot auf Weiß - 19mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Rot auf Weiß - 19mm x 7m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-275909
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0720850
EAN/GTIN:
     5411313452151
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
D1 Standardetiketten aus Polyester
Für unzählige Aufgaben in Büro oder Arbeitszimmer, wie z.B. Ablage, Aufbewahrung/Lagerung und Vermögensverwaltung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
19 mm
Bandlänge
7 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
48219090
Merkmale
Aufkleberfarbe
Rot aud Weiss
Material
Polyester
Ursprungsland
Belgien
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Wasserfest
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-18 - 90 °C
Markenkompatibilität
DYMO
Kompatibilität
LabelManager, LabelWriter 450 DUO
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.