Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager MCN313 Stromunterbrecher Typ C 3 3 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager MCN313 Stromunterbrecher Typ C 3 3 Modul(e)
Hager MCN313 Stromunterbrecher Typ C 3 3 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27052212
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MCN313
EAN/GTIN:
     3250614311444
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
hager leitungsschutzschalter 3p
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter 3 polig 6kA C-Charakteristik 13A 3 Module
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
13 A
Merkmale
Typ
Typ C
Anzahl der Pole
3
Anzahl Module (max.)
3 Modul(e)
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter hager
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KDN380B
ab € 31,51*
Zubehör
Hager
KDN383B
ab € 30,91*
Zubehör
Hager
MZ201
ab € 16,24*
Zubehör
Hager
MZ202
ab € 25,12*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,11*
Zubehör
Hager
MZN176
ab € 3,66*
Zubehör
Hager
S014
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.