Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager SH363K Stromunterbrecher 3 2,5 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager SH363K Stromunterbrecher 3 2,5 Modul(e)
Hager SH363K Stromunterbrecher 3 2,5 Modul(e)
Hager SH363K Stromunterbrecher 3 2,5 Modul(e)
Hager SH363K Stromunterbrecher 3 2,5 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27049716
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SH363K
EAN/GTIN:
     3250615589996
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 400vac 63a 3-polig
Ausschalter 63 A im Kompaktgehäuse nach DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1), DIN EN 60669-2-4 (VDE 0632-2-4), DIN EN IEC 60947-3 (VDE 0660-107) mit VDE Zeichen, Berührungsschutz nach DIN VDE 0106-100.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
43.75 mm
Höhe
77 mm
Energie
Eingangsstrom
63 A
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Verlustleistung
7.8 W
Gesamtverlustleistung
2.6 W
Merkmale
Anzahl der Pole
3
Anzahl Module (max.)
2.5 Modul(e)
Installationstyp
Schrauben
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 468,78*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,61*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,23*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 806,70*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 584,63*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 152,86*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 329,93*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 230,70*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,36*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,20*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 44,56*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 74,78*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 76,39*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,01*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 155,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.