Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager CFA240D Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ A 2 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI-Schutzschalter 2pol. 40A/300mA,6kA CFA240D
FI-Schutzschalter 2pol. 40A/300mA,6kA CFA240D
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27049117
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     CFA240D
EAN/GTIN:
     3250611610168
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
83 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 70 °C
Energie
Nennstrom
40 A
Nennspannung
230 V
Merkmale
Schutzschaltertyp
Fehlerstromschutzschalter
Typ
Typ A
Anzahl Module (max.)
2 Modul(e)
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
CZN005
ab € 2,83*
Zubehör
Hager
K67L
ab € 1,84*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,11*
Zubehör
Hager
MZN176
ab € 3,66*
Zubehör
Hager
S014
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.