Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PLC-RSC- 24UC/21 Leistungsrelais Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact PLC-RSC- 24UC/21 Leistungsrelais Grün
Phoenix Contact PLC-RSC- 24UC/21 Leistungsrelais Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27044772
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2966184
EAN/GTIN:
     4017918130725
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
6.2 x 94 x 80 mm
Gewicht
33.83 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,862*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,00492*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,62595*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 2,406*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 7,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 7,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 8,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1051430
ab € 0,61*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,5012*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,6793*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,04*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,339*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.