Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio XR-9WEB1 Etiketten erstellendes Band Blau auf weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Casio XR-9WEB1 Etiketten erstellendes Band Blau auf weiss
Casio XR-9WEB1 Etiketten erstellendes Band Blau auf weiss
Casio XR-9WEB1 Etiketten erstellendes Band Blau auf weiss
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26849476
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     XR-9WEB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Standard-Schriftbänder für Label-Printer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
9 mm
Bandlänge
8 m
Merkmale
Aufkleberfarbe
Blau auf weiss
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 9,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,55*
€ 18,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,17*
€ 18,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,50*
€ 17,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,43*
€ 15,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,91*
€ 15,36
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,51*
€ 14,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,96*
€ 11,85
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.