Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken EL-FC22 Flipchart Freistehend 680 x 1050 mm Kunststoff Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franken EL-FC22 Flipchart Freistehend 680 x 1050 mm Kunststoff Grau, Weiß
Franken EL-FC22 Flipchart Freistehend 680 x 1050 mm Kunststoff Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26756703
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     EL-FC22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Flipchart-Tafel X-tra!Line Standard Plus. Tafel magnethaftend. Tafel beschreibbar. Typbezeichnung der Stativform: Dreibeinstativ. Abmessung der Standfläche: 95 x 110 cm. Gesamthöhe: 188 cm. Ausführung der Höhenverstellung: stufenlos bis 188cm. Schnellwechselhalterung für alle gängigen Flipchart-Blocks. Neigungswinkel: 11°. Werkstoff: Kunststoff. Ablageschale vorhanden. Anzahl der Arme: 2. Masse (Gewicht): 11 kg. Größe (B x H): 68 x 105 cm. Farbe des Gestells: hellgrau. Verpackung: Karton.
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungstyp
Freistehend
Plattengröße (B x T)
680 x 1050 mm
Ausrichtung
Porträt
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grau, Weiß
Höhenverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
950 mm
Höhe (max)
1880 mm
Gewicht
11000 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
FCT
ab € 62,40*
Zubehör
Franken
F2160
ab € 7,82*
Zubehör
Franken
F2170
ab € 7,82*
Zubehör
Franken
F2120
ab € 29,11*
Zubehör
Franken
F2130
ab € 5,99*
Zubehör
Franken
Z2203
ab € 3,35*
Zubehör
Franken
HM20 03
ab € 0,0752*
Zubehör
Franken
HM20 04
ab € 0,0752*
Zubehör
Franken
HM20 02
ab € 0,075*
Zubehör
Franken
HM20 01
ab € 0,0889*
Zubehör
Franken
HM20 99
ab € 0,76*
Zubehör
Franken
HM20 09
ab € 0,0752*
Zubehör
Franken
A1070/04
ab € 4,14*
Zubehör
Franken
HM2010
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.